Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 898-375-010 Union 1 inch Fnpt PVC Gri | AA3VBA 11W268

GEORG FISCHER 898-375-010 Union 1 Inch Fnpt Pvc Gri

În stoc
Element: AA3VBA Model: 898-375-010Crucea Ref: 11W268
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
€25.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpPVC
CuloriGri
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Lungime2.56 "
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei1"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimePresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 897-375-005 Uniune 1/2 inch priză cu alunecare PVC gri | AA3VAR 11W260 897-375-005Soclu x Soclu2.16 "-1 / 2 "€12.25
GF PIPING SYSTEMS 897-375-007 Uniune 3/4in Priză cu alunecare PVC Gri | AA3VAT 11W261 897-375-007Soclu x Soclu2.44 "-3 / 4 "€15.49
GF PIPING SYSTEMS 897-375-010 Uniune 1 inch priză cu alunecare PVC gri | AA3VAU 11W262 897-375-010Soclu x Soclu2.66 "-1"€17.59
GF PIPING SYSTEMS 897-375-012 Uniune 1-1/4in Priză cu alunecare PVC Gri | AA3VAV 11W263 897-375-012Soclu x Soclu2.98 "-1.25 "€32.59
GF PIPING SYSTEMS 897-375-015 Uniune 1-1/2 inch priză cu alunecare PVC gri | AA3VAW 11W264 897-375-015Soclu x Soclu3.28 "-1.5 "€40.40
GF PIPING SYSTEMS 897-375-020 Union 2 inch Slip Socket PVC Gri | AA3VAX 11W265 897-375-020Soclu x Soclu3.53 "-2"€50.46
GF PIPING SYSTEMS 898-375-005 Uniune 1/2 inch Fnpt PVC Gri | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "€13.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 898-375-010 Union 1 Inch Fnpt Pvc Gri
€25.93 /unitate