Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9839-099 Bucșă Cpvc 80 3/4 inch Filetat 150 Psi | AF7RDB 22JZ62

GEORG FISCHER 9839-099 Bucșă Cpvc 80 3/4 inch Filet 150 Psi

În stoc
Element: AF7RDB Model: 9839-099Crucea Ref: 22JZ62

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€23.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneMNPT x FNPT
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei3 / 4 "x 3 / 8"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9837-530 Bucșă Cpvc 80 6 Inch Spigot 150 Psi | AF7RCX 22JZ58 9837-530Spigot x soclu6 "x 3"€185.41
GF PIPING SYSTEMS 9837-532 Bucșă Cpvc 80 6 Inch Spigot 150 Psi | AF7RCY 22JZ59 9837-532Spigot x soclu6 "x 4"€167.77
GF PIPING SYSTEMS 9837-585 Bucșă Cpvc 80 8 Inch Spigot 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Spigot x soclu8 "x 6"€507.15
GF PIPING SYSTEMS 9839-052 Bucșă Cpvc 80 3/8 inch Filetat 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"€21.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9839-099 Bucșă Cpvc 80 3/4 inch Filet 150 Psi
€23.78 /unitate