Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9837-530 Bucșă Cpvc 80 6 Inch Spigot 150 Psi | AF7RCX 22JZ58

GEORG FISCHER 9837-530 Bucșă Cpvc 80 6 Inch Spigot 150 Psi

În stoc
Articol: AF7RCX Model: 9837-530Crucea Ref: 22JZ58
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
€193.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBucșă
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSpigot x soclu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereRoHS
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.176 grade F
Dimensiunea conductei6 "x 3"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.15
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)37.16
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS3917400000

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9837-532 Bucșă Cpvc 80 6 Inch Spigot 150 Psi | AF7RCY 22JZ59 9837-532Spigot x soclu6 "x 4"€171.12
GF PIPING SYSTEMS 9837-585 Bucșă Cpvc 80 8 Inch Spigot 150 Psi | AF7RCZ 22JZ60 9837-585Spigot x soclu8 "x 6"€503.99
GF PIPING SYSTEMS 9839-052 Bucșă Cpvc 80 3/8 inch Filetat 150 Psi | AF7RDA 22JZ61 9839-052MNPT x FNPT3 / 8 "x 1 / 4"€23.22
GF PIPING SYSTEMS 9839-099 Bucșă Cpvc 80 3/4 inch Filetat 150 Psi | AF7RDB 22JZ62 9839-099MNPT x FNPT3 / 4 "x 3 / 8"€25.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9837-530 Bucșă Cpvc 80 6 Inch Spigot 150 Psi
€193.61 /unitate