Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9854-030 Flanșă de piatră Cpvc 80 Priză de 3 inch | AB3UZY 1VGU5

GEORG FISCHER 9854-030 Flanșă de piatră Cpvc 80 Priză de 3 inchi

În stoc
Element: AB3UZY Model: 9854-030Crucea Ref: 1VGU5
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
€67.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de piatră
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiunePriză
Presiune maximă150 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Numărul de găuri4
În afara Dia.7.5 "
Dimensiunea conductei3"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9854-030 Flanșă de piatră Cpvc 80 Priză de 3 inchi
€67.14 /unitate