Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9861-291 Nipple Cpvc 2 1/2 inch x Închidere program 80 | AB3VAB 1VGU9

GEORG FISCHER 9861-291 Nipple Cpvc 2 1/2 inch x Close Program 80

În stoc
Element: AB3VAB Model: 9861-291Crucea Ref: 1VGU9
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
€16.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎnchideți mamelonul
Tipul de conexiune de bazăFilet la ambele capete
CuloriGri
Tip conexiuneMPT
LungimeÎnchide
MaterialCPVC
Presiune maximă420 psi la 73 de grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80
TipFiletat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungimeDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9861-292 Nipple Cpvc 2-1/2 inch x 2 inch Schedule 80 | AB3VAD 1VGV2 9861-292Biberon2"2.5 "€19.15
GF PIPING SYSTEMS 9861-422 Nipple Cpvc 4 inch x Închidere program 80 | AB3VAW 1VGX2 9861-422Închideți mamelonulÎnchide4"€46.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9861-291 Nipple Cpvc 2 1/2 inch x Close Program 80
€16.12 /unitate