Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GF PIPING SYSTEMS 9897-030 Priză cu alunecare de 3 inchi 150 Psi la 73f | AB3VBC 1VGY1

GEORG FISCHER 9897-030 Uniune soclu de alunecare de 3 inci 150 Psi la 73f

În stoc
Element: AB3VBC Model: 9897-030Crucea Ref: 1VGY1
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
€196.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUniune
Material corpCPVC
CuloriGri
Tip conexiuneSoclu x Soclu
Presiune maximă150 psi@73 grade F
Max. Temp.210 grade F
Dimensiunea conductei3"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.57
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneDimensiunea conducteiPreț
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-005 Union Cpvc 80 1/2 inch 150 Psi la 73f | AA3VBE 11W272 9857-375-005Soclu x Soclu1 / 2 "€25.70
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-007 Union Cpvc 80 3/4 inch 150 Psi la 73f | AA3VBF 11W273 9857-375-007Soclu x Soclu3 / 4 "€25.82
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-010 Priză cu alunecare de 1 inch, 150 Psi la 73f | AA3VBG 11W274 9857-375-010Soclu x Soclu1"€29.63
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-012 Priză cu alunecare Union Cpvc 80 1-1/4 inch | AA3VBH 11W275 9857-375-012Soclu x Soclu1.25 "€64.54
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-015 Priză cu alunecare Union Cpvc 80 1-1/2 inch | AA3VBJ 11W276 9857-375-015Soclu x Soclu1.5 "€59.08
GF PIPING SYSTEMS 9857-375-020 Priză cu alunecare de 2 inchi 150 Psi la 73f | AA3VBK 11W277 9857-375-020Soclu x Soclu2"€101.79
GF PIPING SYSTEMS 9897-375-005 Union Cpvc 80 1/2 inch 150 Psi la 73f | AA3VBL 11W278 9897-375-005Soclu x Soclu1 / 2 "€26.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER 9897-030 Uniune soclu de alunecare de 3 inci 150 Psi la 73f
€196.83 /unitate