GKS-PERFEKT 6-13439 Carucior de uz general de 13200 lb | AF8AZL 24PK31

GKS-PERFEKT 6-13439 Rolă Dolly de uz general de 13200 lb

În stoc
Articol: AF8AZL Model: 6-13439Crucea Ref: 24PK31

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,378.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDolly cu scop general
Dia roata cu rotire.3-5/16 "
Materialul roții rotativeAmestec de poliamidă
Tip roată cu rotițăCilindru
Lățimea roții3 3 / 10 "
CuloriRoșu
Capacitate de încărcare13,200 lb.
Numărul de roți rotative5
Înălțimea platformei4 3 / 5 "
Lungimea platformei30 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului22.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72.57
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)60.2
Lățimea navei (cm)79.76
Codul HS8428900290

Variante de produs

ProdusModelDia roata cu rotire.Lățimea roțiiCapacitate de încărcareNumărul de roți rotativeÎnălțimea platformeiLungimea platformeiLățimea peronuluiPreț
GKS-PERFEKT 6-11456 Carucior de uz general de 2200 lb | AF8AZK 24PK30 6-114563"2 3 / 5 "2200 lb.33 9 / 10 "20 "21.25 "€2,065.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GKS-PERFEKT 6-13439 Rolă Dolly de uz general de 13200 lb
€5,378.69 /unitate