Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GL HUYETT WWG-187-1000-80 Știft, 3/16 inch Dia. Dimensiune, 1 dimensiune, 25Buc | AE6LDW 5TU13

GL HUYETT WWG-187-1000-80 Ştift, 3/16 inch Dia. Dimensiune, 1 dimensiuni, 25 buc

În stoc
Articol: AE6LDW Model: WWG-187-1000-80Crucea Ref: 5TU13
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
€39.98 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCui spintecat
finalizareaSimplu
Lungime1"
Material316 oțel inoxidabil
Pin Dia.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7318240000
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GL HUYETT WWG-187-1000-80 Ştift, 3/16 inch Dia. Dimensiune, 1 dimensiuni, 25 buc
€39.98 /ambalaj