Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Agitator GLOBE SCIENTIFIC GVM-AS-EU, mixer Vortex, 0 până la 2500 RPM, 5 până la 40 grade C | CE9JJU 55NT63

GLOBE SCIENTIFIC Agitator GVM-AS-EU, mixer Vortex, 0 până la 2500 rpm, 5 până la 40 grade C

În stoc
Element: CE9JJU Model: GVM-AS-EUCrucea Ref: 55NT63

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€326.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolagitator
amperi0.5
Hz60
Temp. De funcționare Gamă5 la 40 grade C
Adâncimea totală5.1 "
Inălțime totală6.3 "
Lățimea totală5"
Intervalul de viteză0 până la 2500 rpm
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelVoltajPreț
Agitator GLOBE SCIENTIFIC GVM-AS, mixer Vortex, 0 până la 2500 rpm, 5 până la 40 grade C | CE9JJR 55NT61 GVM-AS120€342.68
Agitator GLOBE SCIENTIFIC GVM-AS-UK, amestecător vortex, 0 până la 2500 rpm, 5 până la 40 grade C | CE9JJT 55NT62 GVM-AS-UK230€342.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLOBE SCIENTIFIC Agitator GVM-AS-EU, mixer Vortex, 0 până la 2500 rpm, 5 până la 40 grade C
€326.87 /unitate