Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AD6VKU 4AYC8

GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AD6VKU Model: HL6-5-AS US26D AMCrucea Ref: 4AYC8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€860.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie push-pull
Set de copt5"
finalizareaCrom antimicrobian satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
Manipulați materialulOțel laminat la rece, cromat de zinc, cu ecartament greu
CheieNeclaviat
Tipul locațieiComercial
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Tip de grevăASA Strike
StilPaletă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0925
Înălțimea navei (cm)8.13
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSet de coptfinalizareaManipulați materialulTipul locațieiPreț
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-2-AS Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AC3EMY 2RXW4 HL6-US26D-2-AS2.75 "Chrome satinatOțel cu ecartament greuInstituţional€597.18
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere, oțel de grosime mare | AC3EMZ 2RXW5 HL6-US26D-5-AS5"Chrome satinatOțel cu ecartament greuInstituţional€623.82
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AC3ENA 2RXW6 HL6-US32D-2-AS2.75 "Oţel inoxidabilOțel cu ecartament greuInstituţional€692.31
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-5-AS Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AC3ENB 2RXW7 HL6-US32D-5-AS5"Oţel inoxidabilOțel cu ecartament greuInstituţional€661.85
GLYNN JOHNSON HL6-2-AS US26D AM Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AD6VKT 4AYC7 HL6-2-AS US26D AM2.75 "Crom antimicrobian satinatOțel laminat la rece, cromat de zinc, cu ecartament greuComercial€817.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele
€860.52 /unitate