Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AC3ENA 2RXW6

GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Set de blocare a pârghiei de împingere/tragere pentru sarcini grele

În stoc
Articol: AC3ENA Model: HL6-US32D-2-ASRef încrucișat: 2RXW6

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€688.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPârghie push-pull
Set de copt2.75 "
finalizareaOţel inoxidabil
Rezistente la foc3 ore
FuncţieTrecere
Calitate1
Manipulați materialulOțel cu ecartament greu
CheieNeclaviat
Tipul locațieiInstituţional
Funcția LocksetTrecere
Puterea performanței Locksetutilitare ușoare și grele
Strike Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Tip de grevăASA Strike
StilPaletă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0655
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8302416045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSet de coptfinalizareaManipulați materialulTipul locațieiPreț
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-2-AS Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AC3EMY 2RXW4 HL6-US26D-2-AS2.75 "Chrome satinatOțel cu ecartament greuInstituţional€549.17
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere, oțel de grosime mare | AC3EMZ 2RXW5 HL6-US26D-5-AS5"Chrome satinatOțel cu ecartament greuInstituţional€605.44
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-5-AS Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AC3ENB 2RXW7 HL6-US32D-5-AS5"Oţel inoxidabilOțel cu ecartament greuInstituţional€661.00
GLYNN JOHNSON HL6-2-AS US26D AM Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AD6VKT 4AYC7 HL6-2-AS US26D AM2.75 "Crom antimicrobian satinatOțel laminat la rece, cromat de zinc, cu ecartament greuComercial€815.88
GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Set de blocare cu pârghie de împingere/tragere pentru sarcini grele | AD6VKU 4AYC8 HL6-5-AS US26D AM5"Crom antimicrobian satinatOțel laminat la rece, cromat de zinc, cu ecartament greuComercial€849.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Set de blocare a pârghiei de împingere/tragere pentru sarcini grele
€688.95 /unitate