Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOLDENROD 496 Filtru de combustibil pentru bloc de apă, bol de schimb, NTP de 1 inch, 150 Psi, polimer | AD2BRB 3MMF2

GOLDENROD 496 Filtru de combustibil pentru bloc de apă, bol de schimb, 1 inch NTP, 150 Psi, polimer

În stoc
Element: AD2BRB Model: 496Crucea Ref: 3MMF2
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
€77.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de combustibil
Dimensiunea conexiunii1" NPT
Design filtruînvârte
Rata de curgere25 g / min
Garnitura Diametru interior.3 3 / 8 "
Materialul garnituriiCauciuc
Garnitura Diametrul exterior.3 3 / 64 "
Înălţime9.5 "
Lungime9 5 / 8 "
Microni17
În afara Dia.4"
Presiune150 psi
Dimensiune de filet1 "-12
Lăţime4 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8421230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Accesorii: 470-7, 470-1, 496-5, 495-4
    • Filtrul de combustibil cu bloc de apă Goldenrod 496 este folosit pentru a îndepărta apa, particulele, ciupercile și alți contaminanți din motoarele și sistemele cu combustibil pentru o viață prelungită și o eficiență maximă.
    • Acest filtru captează apa cu ajutorul polimerilor care absorb apă și funcționează cu toți combustibilii obișnuiți, inclusiv benzină, motorină și păcură.
    • Acest filtru de rezervor de combustibil cu bloc de apă Goldenrod este capabil să îndepărteze particulele microscopice de rugină, nisip, scame și murdărie și este recomandat pentru presiuni de lucru și debite de până la 150 psi, respectiv 25 gpm.
    • Are un bol transparent pentru monitorizare vizuală și un capac superior din zinc turnat sub presiune.
    • Alte variante cu dimensiuni diferite, cum ar fi Goldenrod 495 filtru de combustibil și Filtrul de combustibil Goldenrod 596 5 sunt de asemenea disponibile.

Variante de produs

ProdusModelMicroniPresiuneRata de curgereÎn afara Dia.ÎnălţimePreț
GOLDENROD 495 Filtru rezervor de combustibil, bol de schimb, 1 inch NTP, 150 Psi, polimer | AD2BRA 3MME9 49510150 psi25 g / min4"9.5 "€68.34
GOLDENROD 595 Filtru rezervor de combustibil, 1 inch NTP, 50 Psi | AD2BRE 3MMF8 5951050 psi25 g / min3.75 "7.5 "€52.60
GOLDENROD 596 Filtru rezervor de combustibil, 1 inch NTP, 50 Psi, 10 microni | AD2BRF 3MMG1 5961050 psi5 g / min3.75 "7.5 "€61.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOLDENROD 496 Filtru de combustibil pentru bloc de apă, bol de schimb, 1 inch NTP, 150 Psi, polimer
€77.23 /unitate