Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D 9037HG32 Comutator de nivel al lichidului 2-1/2 inch Mnpt Close On Rise Oțel inoxidabil | AF9GNH 2FH86

SQUARE D 9037HG32 Comutator de nivel al lichidului 2-1/2 inch Mnpt Close On Rise Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AF9GNH Model: 9037HG32Crucea Ref: 2FH86

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€368.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de nivel lichid
Material corpOţel
Dimensiunea conductei3.5 "
Formular de contactDPST
Legăturile electriceClemă cu șurub
Float Dia.2.58 "
Lungimea plutitorului7.13 "
Materialul plutitorOţel inoxidabil
Poziția plutitoareStânga
Călătorie cu plutire9-1/2 "
Înălţime5.98 "
HP @ 1 fază - 115V2
HP @ 1 fază - 120V2
HP @ 1 fază - 230V3
HP @ 1 fază - 240V3
HP @ 3 fază - 230V5
HP @ 3 fază - 240V5
Max. Actual600A
Presiune maximă50 psi
Max. Voltaj600
MontareOrizontală
NEMA Rating-ul1
Temp. De funcționare Gamă-22 grade până la 220 grade F
Lungime totală16.06 "
Lungimea tijei5.07 "
Material tulpinăOţel inoxidabil
Funcția de comutareAproape în creștere
Dimensiunea conexiunii rezervorului2-1 / 2 "MNPT
Lăţime3.86 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1825
Înălțimea navei (cm)19.3
Lungimea navei (cm)35.05
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8536509065

Detalii produs:

    • Unghiul tijei plutitoare (90 de grade)

Variante de produs

ProdusModelArticolHP @ 3 fază - 230VMaterial corpDimensiunea conducteiHP @ 3 fază - 240VMax. VoltajMontareNEMA Rating-ulPreț
SQUARE D 9036DG2 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMT 2FH59 9036DG2Comutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€122.78
SQUARE D 9036DG2C Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMU 2FH60 9036DG2CComutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€140.66
SQUARE D 9036DR31 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMW 2FH62 9036DR31Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical7, 9€651.32
SQUARE D 9036DW31 Comutator de nivel de lichid Închidere la creștere | AF9GMX 2FH65 9036DW31Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical4€745.19
SQUARE D 9036GG2 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GMZ 2FH68 9036GG2Comutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€206.03
SQUARE D 9036GG2C Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GNA 2FH69 9036GG2CComutator de nivel lichid5Oţel3.5 "5575Rezervor deschis vertical1€238.91
SQUARE D 9036GW1 Comutator de nivel al lichidului Închidere la creștere | AF9GNC 2FH72 9036GW1Comutator de nivel lichid5Oţel2.75 "5575Rezervor deschis vertical4€1,118.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D 9037HG32 Comutator de nivel al lichidului 2-1/2 inch Mnpt Close On Rise Oțel inoxidabil
€368.65 /unitate