GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLH5 Furtun de spălat cu presiune 3/8 100 Feet 6000 Psi | AB4PMC

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH5 Furtun de spălat cu presiune 3/8 100 picioare 6000 Psi

În stoc
Element: AB4PMC Model: 1ZLH5

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€792.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţiePanglică cu două fire
Dimensiune de montare3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.0.69 "
Material interiorCauciuc sintetic
Presiune maximă6000 psi
Max. Temp.250 grade F
Material exteriorNitril

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.97
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)52.83
Lățimea navei (cm)53.85
Codul HS4009120050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa B)

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieDimensiune de montareLungimea furtunuluiPresiune maximăPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1DKN2 Furtun de spălat cu presiune 3/8 50 Feet 3000 Psi | AA9JPA 1DKN2GalbenSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft3000 psi-
RFQ
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLH4 Furtun de spălat cu presiune 3/8 50 Feet 6000 Psi | AB4PMB 1ZLH4NegruPanglică cu două fire3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT Pivotant50ft6000 psi€430.75
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P764 Furtun de spălat cu presiune 3/8 30 Feet 3000 Psi | AC2YPR 2P764NegruSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S30ft3000 psi€208.91
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P765 Furtun de spălat cu presiune 3/8 50 picioare 3000 Psi | AC2YPT 2P765NegruSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft3000 psi€316.57
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT36 Furtun de spălat cu presiune 3/8 100 Feet 3000 Psi | AC9RZV 3JT36NegruSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S100ft3000 psi€603.29
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT40 Furtun de spălat cu presiune 3/8 50 Feet 3000 Psi | AC9RZY 3JT40AlbastruSârmă împletită3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT S50ft3000 psi€306.03
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT41 Furtun de spălat cu presiune 3/8 100 picioare 4500 Psi | AC9RZZ 3JT41NegruPanglică cu două fire3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT100ft4500 psi€745.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLH5 Furtun de spălat cu presiune 3/8 100 picioare 6000 Psi
€792.49 /unitate