GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLT7 Furtun pentru alimente 4 inch ID x 100 feet Clear 35 Psi | AB4PNW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 Furtun pentru alimente 4 inch ID x 100 picioare transparent 35 Psi

În stoc
Element: AB4PNW Model: 1ZLT7

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,398.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun alimentar
Raza de indoire11 "
Culoriclar
Materialul de acoperirePVC
Furtun în interiorul Dia.4"
Lungimea furtunului100ft
Furtun exterior Dia.4.68 "
În interiorul Dia.4"
Lungime100ft
Presiune maximă35 psi
Max. Vid29.0 în. Hg
În afara Dia.4-11/16 "
ArmareHelix din PVC rigid cu fir încorporat
Factor de securitate3:1
Temp. Gamă-15 la 158 F
Materialul tubuluiPVC
Tipmasă
Presiune de lucru35 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 73.8
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)167.64
Lățimea navei (cm)167.64
Codul HS3917390020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireFurtun în interiorul Dia.Furtun exterior Dia.În interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Presiune de lucruPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLT4 Furtun pentru alimente 1 1/2 inch ID x 100ft transparent 50 Psi | AB4PNT 1ZLT44"1-1/2 "1.8 "1.5 "50 psi1 13 / 16 "50 PSI€1,470.54
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLT5 Furtun pentru alimente 2 inch ID x 100 feet Clear 40 Psi | AB4PNU 1ZLT54"2"2.4 "2"40 psi2-13/32 "40 PSI€1,913.02
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 1ZLT6 Furtun pentru alimente 3 inch ID x 100 feet Clear 35 Psi | AB4PNV 1ZLT67"3"3.58 "3"35 psi3-37/64 "35 PSI€3,513.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLT7 Furtun pentru alimente 4 inch ID x 100 picioare transparent 35 Psi
€6,398.95 /unitate