Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20139453 Cuplaj cu brațe de blocare 1-1/2 inch 250psi | AE2MPJ 4YGD1

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139453 Cuplaj cu brațe de blocare 1-1/2 inch 250 psi

În stoc
Articol: AE2MPJ Model: 20139453Crucea Ref: 4YGD1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€83.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj cu brațe de blocare
Material corpAluminiu
Tip conexiuneCuplaj feminin x FNPT
Dimensiunea cuplajului1.5 "
Tip cuplajD
Presiune maximă250 psi
Dimensiunea conductei1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4725
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS7616995090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiDimensiunea conducteiPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20139451 Cuplaj cu brațe de blocare 1 x 1 inch 250 psi | AE2MPH 4YGC9 201394511"1"€62.96
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20139454 Cuplaj cu brațe de blocare 2 x 2 inchi 250 psi | AE2MPK 4YGD2 201394542"2"€87.17
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20139456 Cuplaj cu brațe de blocare 3 x 3 inchi 250 psi | AE2MYZ 4YKW2 201394563"3"€134.10
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 20139457 Cuplaj cu brațe de blocare 4 x 4 inch 250psi | AE2MZA 4YKW3 201394574"4"€185.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 20139453 Cuplaj cu brațe de blocare 1-1/2 inch 250 psi
€83.65 /unitate