GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P568 Furtun de aspirare 3 in | AC2YPB

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 Furtun de aspirație 3 in

În stoc
Articol: AC2YPB Model: 2P568

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€330.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de aspirare a apei
Raza de indoire12 "
CuloriVerde
Dimensiune de montare3"
Tipul de montajAluminiu Tată x Femelă cu alamă pivotantă
În interiorul Dia.3"
Lungime20ft
Presiune maximă65 psi
Max. Temp.150 grade F
În afara Dia.3.41 "
ArmareHelix din PVC rigid
Materialul tubuluiPVC
Evaluarea vidului29 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.51
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)93.98
Codul HS3917330000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireDimensiune de montareÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P566 Furtun de aspirare 1 1/2 in | AC2YNZ 2P5666"1.5 "1.5 "89 psi1.78 "€147.69
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P567 Furtun de aspirare 2 in | AC2YPA 2P5678"2"2"79 psi2.32 "€188.60
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P569 Furtun de aspirare 4 in | AC2YPC 2P56916 "4"4"55 psi4.46 "€523.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P568 Furtun de aspirație 3 in
€330.80 /unitate