Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P763 Furtun de spălat cu presiune 1/4 30 Feet 3000 Psi | AC2YPQ 2P768

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 Furtun de spălat cu presiune 1/4 30 picioare 3000 Psi

În stoc
Element: AC2YPQ Model: 2P763Crucea Ref: 2P768
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
€164.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţieSârmă împletită
Dimensiune de montare1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului30ft
Furtun exterior Dia.0.59 "
Material interiorNitril
Presiune maximă3000 psi
Max. Temp.250 grade F
Material exteriorNeopren

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4975
Înălțimea navei (cm)54.86
Lungimea navei (cm)46.74
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa B)

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Presiune maximăMax. Temp.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P768 Furtun de spălat cu presiune 1/4 25 picioare 1500 Psi | AC2YPW 2P768NegruFire sintetice împletite25ft0.63 "1500 psi200 grade F-
RFQ
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT37 Furtun de spălat cu presiune 1/4 100 Feet 3000 Psi | AC9RZW 3JT37AlbastruSârmă împletită100ft0.59 "3000 psi250 grade F€430.71
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT38 Furtun de spălat cu presiune 1/4 50 Feet 3000 Psi | AC9RZX 3JT38AlbastruSârmă împletită50ft0.59 "3000 psi250 grade F€246.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P763 Furtun de spălat cu presiune 1/4 30 picioare 3000 Psi
€164.09 /unitate