GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P768 Furtun de spălat cu presiune 1/4 25 picioare 1500 Psi | AC2YPW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 Furtun de spălat cu presiune 1/4 25 picioare 1500 Psi

Articol: AC2YPW Model: 2P768

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţieFire sintetice împletite
Dimensiune de montare1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Lungimea furtunului25ft
Furtun exterior Dia.0.63 "
Material interiorNitril
Presiune maximă1500 psi
Max. Temp.200 grade F
Material exteriorNeopren
Factor de securitate4:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.88
Înălțimea navei (cm)55.63
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS4009210000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa B)

Variante de produs

ProdusModelCuloriConstrucţieLungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Presiune maximăMax. Temp.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P763 Furtun de spălat cu presiune 1/4 30 Feet 3000 Psi | AC2YPQ 2P768 2P763NegruSârmă împletită30ft0.59 "3000 psi250 grade F€164.09
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT37 Furtun de spălat cu presiune 1/4 100 Feet 3000 Psi | AC9RZW 3JT37AlbastruSârmă împletită100ft0.59 "3000 psi250 grade F€430.71
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT38 Furtun de spălat cu presiune 1/4 50 Feet 3000 Psi | AC9RZX 3JT38AlbastruSârmă împletită50ft0.59 "3000 psi250 grade F€246.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 Furtun de spălat cu presiune 1/4 25 picioare 1500 Psi