Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P766 Furtun de abur/presiune 3/8 30 Feet 3000 Psi | AC2YPU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P766 Furtun de abur/presiune 3/8 30 picioare 3000 Psi

În stoc
Element: AC2YPU Model: 2P766
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
€258.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de curățat cu abur / spălător sub presiune
CuloriNegru
ConstrucţieO împletitură de sârmă
Dimensiune de montare3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului30ft
Furtun exterior Dia.0.69 "
Presiune maximă3000 psi
Max. Temp.325 grade F
Factor de securitate10:1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6675
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS3917390010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rezistență la ulei (RMA Clasa B)

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 2P767 Furtun de abur/presiune 3/8 50 Feet 3000 Psi | AC2YPV 2P76750ft€411.40
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3JT43 Furtun de abur/presiune 3/8 100 Feet 3000 Psi | AC9TAB 3JT43100ft€688.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P766 Furtun de abur/presiune 3/8 30 picioare 3000 Psi
€258.30 /unitate