GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3DVE4 Tambur pentru furtun pentru spălare 3/4 inch Idx500 Feet | AC8UGN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Tambur pentru furtun 3DVE4 Washdown 3/4 inch Idx500 Feet

În stoc
Articol: AC8UGN Model: 3DVE4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,293.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de spălare
CuloriAlb
Materialul de acoperireEPDM
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului500ft
Furtun exterior Dia.1.17 "
În interiorul Dia.3 / 4 "
Lungime500ft
Presiune maximă300 psi
În afara Dia.1.156 "
ArmareTextil
Factor de securitate4:1
Temp. Gamă-40 la 205 F
Materialul tubuluiEPDM
Tiptambur

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 92.7
Înălțimea navei (cm)76.71
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS4009310000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.În interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Preț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS 3DVE5 Tambur pentru furtun 1 inch Idx500 Feet | AC8UGP 3DVE51"450ft1.47 "1"450ft1 15 / 32 "€3,798.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Tambur pentru furtun 3DVE4 Washdown 3/4 inch Idx500 Feet
€3,293.50 /unitate