Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-36G-14M-37 Pinion Falcon 36 Dinți Pas 14mm 37 W | AD2GNU 3PDX3

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-36G-14M-37 Pinion Falcon 36 dinți 14 mm pas 37 W

În stoc
Element: AD2GNU Model: GTR-36G-14M-37Crucea Ref: 3PDX3
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
€599.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinion
Tip alezajTupit
Bucșă obligatorie2517
MaterialFontă
Numărul de caneluri36
În afara Dia.157.6mm
Smoală14.0 mm
Pitch Dia.160.4mm
TipŞoim
Lăţime37mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.48
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)18.8
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8483509080
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelBucșă obligatorieMaterialNumărul de caneluriÎn afara Dia.SmoalăPitch Dia.LăţimePreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-112G-14M-68 Pinion Falcon 112 dinti Pas 14 mm 68 W | AD2GMW 3PDU8 GTR-112G-14M-683535Fontă112496.3mm14.0 mm499.1mm68mm€2,172.64
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-112G-8M-36 Pinion Falcon 112 dinti Pas de 8 mm 36 W | AD2GMX 3PDU9 GTR-112G-8M-363020Fontă112283.8mm8.0 mm285.2mm36mm€1,007.59
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-140G-14M-20 Pinion Falcon 140 dinti Pas 14 mm 20 W | AD2GMY 3PDV1 GTR-140G-14M-203020Fontă140621.1mm14.0 mm623.9mm2mm€1,878.88
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-140G-8M-36 Pinion Falcon 140 dinti Pas 8 mm 36 W | AD2GMZ 3PDV2 GTR-140G-8M-363020Fontă140355.1mm8.0 mm356.5mm36mm€1,609.25
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-168G-14M-20 Pinion Falcon 168 Dinți Pas 14mm 20 W | AD2GNA 3PDV3 GTR-168G-14M-203020Fontă168745.9mm14.0 mm748.7mm2mm€2,424.53
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-28G-14M-20 Pinion Falcon 28 Dinți Pas 14mm 20 W | AD2GND 3PDV6 GTR-28G-14M-202012Fontă28122.0mm14.0 mm124.8mm2mm€354.32
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS GTR-28G-14M-37 Pinion Falcon 28 Dinți Pas 14mm 37 W | AD2GNE 3PDV7 GTR-28G-14M-372012Fontă28122.0mm14.0 mm124.8mm37mm€410.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS GTR-36G-14M-37 Pinion Falcon 36 dinți 14 mm pas 37 W
€599.20 /unitate