Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCM-0404 Racord pentru furtun Jic 1/4 inch Hose Id | AC8UFR 3DVC2

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0404 Racord pentru furtun Jic 1/4 inch Id. furtun

În stoc
Element: AC8UFR Model: PB-JCM-0404Crucea Ref: 3DVC2

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€9.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)9/16
Dimensiune hexagonală1 / 2 "
ID-ul furtunului1 / 4 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru5000 psi
Dimensiune de filet7 / 16-20
Tip filetJIC masculin
TipJIC 37 grade Flare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Max. Presiune de lucruDimensiune de filetTip filetPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCM-0606 Racord pentru furtun Jic 1/4 inch Hose Id | AC8UFT 3DVC3 PB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18JIC masculin€9.79
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Racord pentru furtun Jic 3/8 inch Hose Id | AC8UFU 3DVC4 PB-SFM-06065 / 8 "3 / 8 "3 / 8 "3000 psi9 / 16-18SAE masculin€16.14
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCM-0808 Racord pentru furtun Jic 1/2 inch Hose Id | AC8UFV 3DVC5 PB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16JIC masculin€19.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-JCM-0404 Racord pentru furtun Jic 1/4 inch Id. furtun
€9.41 /unitate