Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Racord pentru furtun Jic 3/8 inch Hose Id | AC8UFU 3DVC4

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Racord pentru furtun Jic 3/8 inch Id. furtun

În stoc
Element: AC8UFU Model: PB-SFM-0606Crucea Ref: 3DVC4

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€16.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți racordul furtunului
Stil de montajDrept
Dimensiune cap hexagonal (inch)7/8
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
ID-ul furtunului3 / 8 "
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru3000 psi
Dimensiune de filet9 / 16-18
Tip filetSAE masculin
TipJIC 37 grade Flare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7412200035
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Max. Presiune de lucruDimensiune de filetTip filetPreț
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCM-0404 Racord pentru furtun Jic 1/4 inch Hose Id | AC8UFR 3DVC2 PB-JCM-04041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5000 psi7 / 16-20JIC masculin€9.41
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCM-0606 Racord pentru furtun Jic 1/4 inch Hose Id | AC8UFT 3DVC3 PB-JCM-06065 / 8 "3 / 8 "1 / 4 "4000 PSI9 / 16-18JIC masculin€9.79
GOODYEAR ENGINERED PRODUCTS PB-JCM-0808 Racord pentru furtun Jic 1/2 inch Hose Id | AC8UFV 3DVC5 PB-JCM-08083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "4000 PSI3 / 4-16JIC masculin€19.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS PB-SFM-0606 Racord pentru furtun Jic 3/8 inch Id. furtun
€16.14 /unitate