GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1512Q0 Pompa 1-1/2 Hp Trifazata 3-230v 460 Trepte | AC15BGE 6J32

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1512Q0 Pompa 1-1 / 2 Hp 3 Faza 230-460v 15 Etape

În stoc
Articol: AC6BGE Model: 10GBC1512Q0Crucea Ref: 32J712

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,426.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi18.8 / 10.2-9.4
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head13 @ 300 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head16-3 @ 40-478 ft.
Material difuzorPolicarbonat umplut cu sticlă
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI19.5
GPM @ 100 PSI15.5
GPM @ 120 PSI14.5
GPM @ 140 PSI13
GPM @ 160 PSI11.5
GPM @ 180 PSI8.5
GPM @ 20 PSI19
GPM @ 200 PSI5.5
GPM @ 40 PSI18.5
GPM @ 60 PSI17.5
GPM @ 80 PSI17
Înălţime5.75 "
Material carcasăFontă
HP1.5
Hz60
Material rotorPolicarbonat umplut cu sticlă
Tip rotorOperații Închise
Admisie1 "FNPT
Intrare / iesire1 "FNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)1 "FNPT
Lungime27.125 "
Max. Presiunea cazului375 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Temperatura lichidului160 grade
Presiune maximă75 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiInducţie
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1 "FNPT
Fază3
Tip mufă sau conector1/4 "NPT
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareTip 6
Factor de serviciu1.3
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii15
Voltaj230-460
Materiale umedeFontă, carbon, ceramică, bună, oțel inoxidabil, compozit proiectat
Lăţime6 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.425
Înălțimea navei (cm)23.19
Lungimea navei (cm)84.84
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 7GBC07 Pompa 3/4 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC13BEZ 6J32 7GBC07Fontă12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,563.32
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 10GBC10 Pompa 1 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFA 6J32 10GBC10Fontă16 / 8.4-8.013 @ 200 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,596.22
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 5GBC05 Pompa 1/2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC9BFB 6J32 5GBC05Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,359.42
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC15 Pompa 1-1/2 Hp 1 Fazata 115-230v 15 Trepte | AC6BFC 32J686 10GBC15Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,082.29
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 5GBC03 Pompa 1/2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC7BFD 6J32 5GBC03Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€2,337.05
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 10GBS10 Pompa 1 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFE 6J32 10 GBS10Oţel inoxidabil16 / 8.4-8.013 @ 205 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,986.02
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 25GBC20 Pompa 2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFF 6J32 25GBC20Fontă18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,091.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1512Q0 Pompa 1-1 / 2 Hp 3 Faza 230-460v 15 Etape
€3,426.94 /unitate