GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompă de rapel cu mai multe etape


Filtru
Tip rulment: Minge , Datorie: Continuu , Hz: 60 , Tip rotor: Operații Închise , Max. Vâscozitatea fluidului: 40 SSU , Carcasa motorului: ODP , RPM motor: 3450 , Aplicarea sigiliului: Apă , Material arbore: Oţel inoxidabil , Tip: Centrifugă de înaltă presiune
StilModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț (ex. TVA)
A
45HB13012
Alamă28/1444 @ 176 ft.3Termoplastic umplut cu sticlă2 "FNPT26.187 "485 PSI€9,828.49
B
70HB13012
Alamă28/1470 @ 99 ft.3Termoplastic umplut cu sticlă2 "FNPT25 11 / 16 "385 PSI€9,154.40
A
5GBC05
Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,359.41
A
33GBC20
Fontă18.8 / 10.2-9.435 @ 169 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€4,510.78
A
25GBC2012K0
Fontă18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€3,580.32
A
5GBC07
Fontă12.8/6.46.5 @ 264 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT21.25 "375 PSI€2,850.46
A
25GBC30
Fontă13.5/12.926 @ 290 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€5,161.99
A
10GBC10
Fontă16 / 8.4-8.013 @ 200 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,596.22
A
10GBC1012K0
Fontă16 / 8.4-8.013 @ 200 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,175.58
A
25GBC3012P0
Fontă13.5/12.926 @ 290 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€4,583.25
A
25GBC20
Fontă18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,091.31
A
5GBC03
Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€2,337.05
A
10GBC15
Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,082.30
A
7GBC07
Fontă12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,563.33
A
7GBC0712N0
Fontă12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30.125 "300 PSI€3,088.73
A
5GBC0512J0
Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,680.50
A
33GBC201J0
Fontă18.8 / 10.2-9.435 @ 169 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€3,927.54
A
33GBC30
Fontă13.5/12.935 @ 240 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT36.5 "375 PSI€5,473.14
A
33GBC3012N0
Fontă13.5/12.935 @ 240 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT36.5 "375 PSI€4,552.95
A
5GBC0712P0
Fontă12.8/6.46.5 @ 264 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,995.17
A
10GBC1512Q0
Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,426.94
A
18GBC2012N0
Fontă18.8 / 10.2-9.423 @ 244 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€3,580.32
A
18GBC20
Fontă18.8 / 10.2-9.423 @ 244 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€4,091.31
A
10GBC1514Q0
Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,946.57
A
25GBS2012K4
Oţel inoxidabil18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,375.20
A
25 GBS30
Oţel inoxidabil13.5/12.926 @ 290 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€5,957.74
A
7GBS0712N4
Oţel inoxidabil12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30.125 "300 PSI€4,178.12
A
18 GBS20
Oţel inoxidabil18.8 / 10.2-9.423 @ 244 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€5,075.19
A
25 GBS20
Oţel inoxidabil18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€5,075.19
A
5 GBS07
Oţel inoxidabil12.8/6.46.5 @ 264 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€3,834.40
A
25GBS3012P4
Oţel inoxidabil13.5/12.926 @ 290 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT33 9 / 16 "260 PSI€5,079.32
A
10GBS1512O4
Oţel inoxidabil18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€4,897.90
A
10GBS1012K4
Oţel inoxidabil16 / 8.4-8.013 @ 200 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€4,235.96
A
5 GBS05
Oţel inoxidabil6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€3,566.66
A
7 GBS07
Oţel inoxidabil12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30.125 "300 PSI€4,033.42
A
33GBS3012N4
Oţel inoxidabil13.5/12.935 @ 240 ft.3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT36.5 "375 PSI€5,968.75
A
5GBS0712P4
Oţel inoxidabil12.8/6.46.5 @ 264 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€3,979.03
A
5GBS0512J4
Oţel inoxidabil6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€3,660.88
A
5 GBS03
Oţel inoxidabil6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft.1/3Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€3,595.69
A
33 GBS20
Oţel inoxidabil18.8 / 10.2-9.435 @ 169 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT31 11 / 16 "375 PSI€5,672.10
A
18GBS2012N4
Oţel inoxidabil18.8 / 10.2-9.423 @ 244 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT30 9 / 16 "300 PSI€4,524.39
A
10 GBS10
Oţel inoxidabil16 / 8.4-8.013 @ 205 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,986.02
A
10 GBS15
Oţel inoxidabil18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€4,685.68

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?