GOULDS WATER TECHNOLOGY 70HB13012 Pompa 3 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC2BGV 6J32

GOULDS WATER TECHNOLOGY 70HB13012 Pompa 3 CP 1 fază 115-230v 2 etape

În stoc
Articol: AC6BGV Model: 70HB13012Crucea Ref: 32J727

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,154.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi28/14
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head70 @ 99 ft.
Material difuzorTermoplastic umplut cu sticlă
TaxăContinuu
Inrameaza-le182CZ
GPM @ 40 PSI70
GPM @ 60 PSI0
Înălţime7.625 "
Material carcasăAlamă
HP3
Material rotorTermoplastic umplut cu sticlă
Tip rotorOperații Închise
Admisie2 "FNPT
Intrare / iesire2 "FNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)2 "FNPT
Lungime25 11 / 16 "
Max. Presiunea cazului385 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Temperatura lichidului180 grade
Presiune maximă100 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiCondensator-Start
Cadru NEMA/IEC182CZ
Outlet1 "FNPT
Fază1
Tip mufă sau conector1/4 "NPT
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, Carbură de Silcon, Buna
Tipul de etanșareTip 21
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii2
TipCentrifugă de înaltă presiune
Voltaj115-230
Materiale umedeAlama, carbon, ceramica, buna, otel inoxidabil, termoplastic umplut cu sticla
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 7GBC07 Pompa 3/4 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC13BEZ 6J32 7GBC07Fontă12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,563.32
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 10GBC10 Pompa 1 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFA 6J32 10GBC10Fontă16 / 8.4-8.013 @ 200 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,596.22
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 5GBC05 Pompa 1/2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC9BFB 6J32 5GBC05Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,359.42
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC15 Pompa 1-1/2 Hp 1 Fazata 115-230v 15 Trepte | AC6BFC 32J686 10GBC15Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,082.29
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 5GBC03 Pompa 1/2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC7BFD 6J32 5GBC03Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€2,337.05
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 10GBS10 Pompa 1 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFE 6J32 10 GBS10Oţel inoxidabil16 / 8.4-8.013 @ 205 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,986.02
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 25GBC20 Pompa 2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFF 6J32 25GBC20Fontă18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,091.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 70HB13012 Pompa 3 CP 1 fază 115-230v 2 etape
€9,154.40 /unitate