GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 Pompa 3 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC3BGN 6J32

GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 Pompa 3 CP 1 fază 115-230v 3 etape

În stoc
Articol: AC6BGN Model: 45HB13012Crucea Ref: 32J721

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,828.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
amperi28/14
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head44 @ 176 ft.
Material difuzorTermoplastic umplut cu sticlă
TaxăContinuu
Inrameaza-le182CZ
GPM @ 40 PSI64
GPM @ 60 PSI55
GPM @ 80 PSI40
Înălţime7.625 "
Material carcasăAlamă
HP3
Hz60
Material rotorTermoplastic umplut cu sticlă
Tip rotorOperații Închise
Admisie2 "FNPT
Intrare / iesire2 "FNPT
Intrare / ieșire NPTF (In.)2 "FNPT
Lungime26.187 "
Max. Presiunea cazului485 PSI
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Temperatura lichidului180 grade
Presiune maximă100 psi
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3450
Tipul motoruluiCondensator-Start
Cadru NEMA/IEC182CZ
Outlet2 "FNPT
Fază1
Tip mufă sau conector2 "NPT
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, Carbură de Silcon, Buna
Tipul de etanșareTip 21
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
stagii3
TipCentrifugă de înaltă presiune
Voltaj115-230
Materiale umedeAlama, carbon, ceramica, buna, otel inoxidabil, termoplastic umplut cu sticla
Lăţime8.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8413702040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial carcasăamperiCea mai bună eficiență GPM @ HeadHPMaterial rotorAdmisieLungimeMax. Presiunea cazuluiPreț
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 7GBC07 Pompa 3/4 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC13BEZ 6J32 7GBC07Fontă12.8/6.49 @ 280 ft.3/4Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27 1 / 16 "300 PSI€2,563.32
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 10GBC10 Pompa 1 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFA 6J32 10GBC10Fontă16 / 8.4-8.013 @ 200 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€2,596.22
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 5GBC05 Pompa 1/2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC9BFB 6J32 5GBC05Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 155 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT23.125 "375 PSI€2,359.42
GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC15 Pompa 1-1/2 Hp 1 Fazata 115-230v 15 Trepte | AC6BFC 32J686 10GBC15Fontă18.8 / 10.2-9.413 @ 300 ft.1.5Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT27.125 "375 PSI€3,082.29
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 5GBC03 Pompa 1/2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC7BFD 6J32 5GBC03Fontă6.8 / 3.8-3.46.5 @ 120 ft.1/2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT21 11 / 16 "375 PSI€2,337.05
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 10GBS10 Pompa 1 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFE 6J32 10 GBS10Oţel inoxidabil16 / 8.4-8.013 @ 205 ft.1Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT25 9 / 16 "375 PSI€3,986.02
TEHNOLOGIA APEI GOULDS 25GBC20 Pompa 2 Hp Monofazata 1-115v 230 Trepte | AC10BFF 6J32 25GBC20Fontă18.8 / 10.2-9.426 @ 192 ft.2Policarbonat umplut cu sticlă1 "FNPT29 13 / 16 "260 PSI€4,091.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 45HB13012 Pompa 3 CP 1 fază 115-230v 3 etape
€9,828.49 /unitate