GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208 până la 240 VAC Pompă de amplificare în mai multe trepte, deschisă, rezistentă la picurare, cu 15 orificii de intrare | CD2HNK 53DL87

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208 până la 240 VCA Pompa de rapel deschisă, cu etape multiple, rezistentă la picurare, dimensiune 15 intrări

În stoc
Articol: CD2HNK Model: 10GBC1517Q0Crucea Ref: 53DL87

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,020.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă de rapel în mai multe etape
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI19
GPM @ 100 PSI16
GPM @ 140 PSI13
GPM @ 160 PSI10
GPM @ 180 PSI9
GPM @ 200 PSI16
Înălţime6.5 "
Material carcasăFontă
HP1.5
Hz60
Material rotorCompozit
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Fază3
Tip pompăPompă de rapel în mai multe etape
Material sigiliuCeramic, Buna N
Lift de aspirație10 ft.
Voltaj208 până la 240 VAC
Lăţime6 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 10GBC1517Q0 208 până la 240 VCA Pompa de rapel deschisă, cu etape multiple, rezistentă la picurare, dimensiune 15 intrări
€4,020.73 /unitate