GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1F4H4 Centrifugal Pump, 1 1/2 hp, 115/230VAC, 68 ft | CP6PLZ 784RN9

GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1F4H4 Centrifugal Pump, 1 1/2 hp, 115/230VAC, 68 ft

În stoc
Articol: CP6PLZ Model: 125MS1F4H4Crucea Ref: 784RN9

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,550.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.95
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 125MS1F4H4 Centrifugal Pump, 1 1/2 hp, 115/230VAC, 68 ft
€2,550.53 /unitate