GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1H4D4 Pompă centrifugă, 3 CP, 230 VCA, 84 ft | CP6PQD 784RM2

GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1H4D4 Pompă centrifugă, 3 CP, 230 VCA, 84 ft

În stoc
Articol: CP6PQD Model: 150MS1H4D4Crucea Ref: 784RM2

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,730.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 150MS1H4D4 Pompă centrifugă, 3 CP, 230 VCA, 84 ft
€3,730.07 /unitate