GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20734 Pompă centrifugă 3/4hp | AB2NZY 1N531

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20734 Pompa centrifugă 3 / 4cp

În stoc
Articol: AB2NZY Model: 1BF20734Crucea Ref: 1N531

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,199.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi3.7-3.6 / 1.8
Cea mai bună eficiență GPM @ Head25 @ 47 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head16-38 GPM @ 32-30 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap43
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap31
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap23
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP3/4
Hz60
Rotor Dia.3-7 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie30 psi
Lungime14.63 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap43 @ 20 ft.
Max. Cap60 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap10 @ 57 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1"
Fază3
Rotirea portului45 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.0
Materialul arborelui303 oțel inoxidabil
TipCentrifugal
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI / BR
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.15
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)56.52
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 1BF20734 Pompa centrifugă 3 / 4cp
€2,199.85 /unitate