GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pompa Fonta centrifuga 1 Hp 1 Ph | AC3RVB 2VRU1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pompa Fontă centrifugă 1 Hp 1 Ph

În stoc
Element: AC3RVB Model: 22BF1E4K0Cruce Ref: 2VRU1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,287.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi14.0/7.0
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head35 @ 50 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head30-60 GPM @ 45-60 Ft.
Dop de scurgereUșor accesibil
TaxăContinuu
Inrameaza-le143
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap60
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap24
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP1
Hz60
Rotor Dia.4-1 / 16 In.
Material rotorBronz fără plumb
Tip rotorOperații Închise
Admisie2"
Presiunea de admisie100 PSI
Lungime27 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. SolidNici unul
Max. Vâscozitatea fluidă100 SS
Max. GPM @ Cap55 @ 40 ft.
Max. Cap65 ft.
Max. Temperatura lichidului212 F
Presiune maximă28 psi
Max. Gravitație specifică1.1
Min. GPM @ Cap20 @ 56 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motoruluiTEFC
Cadru NEMA/IEC143
Outlet1"
Fază1
Rotirea portului4 Creșteri de poziție
Material șurub301 oțel inoxidabil
Aplicarea sigiliuluiDurată lungă de viață când nu funcționează uscat sau cu abrazive prin pompare
Material sigiliuBuna N
Tipul de etanșareCarbon mecanic pe ceramică
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Dimensiunea axului7/8 în.
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeFonta, Bronz, Buna N, Carbon, Ceramica, inox 316
Lăţime10.375 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.7
Înălțimea navei (cm)43.94
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)64.26
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pompa Fontă centrifugă 1 Hp 1 Ph
€4,287.83 /unitate