GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF40512 Pompă centrifugă 1/2hp | AB2NYV 1N502

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF40512 Pompa centrifugă 1 / 2cp

În stoc
Articol: AB2NYV Model: 2BF40512Crucea Ref: 1N502

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,909.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi10.8 / 5.9-5.4
Cea mai bună eficiență GPM @ Head42 @ 22 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head29-52 GPM @ 30-20 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap48
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP1/2
Hz60
Rotor Dia.2-7 / 8 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie30 psi
Lungime14.375 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 8 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap60 @ 17 ft.
Max. Cap29 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă125 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap20 @ 28 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/4 "
Fază1
Rotirea portului45 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.6
Materialul arboreluiOțel inoxidabil din seria 303
TipCentrifugal
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.56
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)30.99
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF40512 Pompa centrifugă 1 / 2cp
€1,909.83 /unitate