GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 Pompă centrifugă complet închisă, răcită cu ventilator, 240 până la 480 VAC, trifazată | CD3LKM 2TW52

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 Pompa centrifugă răcită cu ventilator, complet închisă, de la 240 la 480 VCA, trifazată

În stoc
Articol: CD2LKM Model: 2BF82034Crucea Ref: 52TW76

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,381.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi4.4-4.2 / 2.1
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head66 gpm @ 70 ft
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head30-80 gpm @ 52 31 ft
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap80
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap66
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap36
Înălţime9"
Material carcasăFontă
HP2
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie55 PSI
Dimensiunea intrării1-1 / 2 "NPT
Lungime16.75 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. GPM @ Cap96 @ 50 ft.
Max. Cap79 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Min. GPM @ Cap20 @ 78 ft.
RPM motor3500
Tipul motorului3-Faza
Dimensiunea de ieșire1-1 / 4 "NPT
Fază3
Rotirea portului45 Creșteri
Voltaj240 până la 480 VAC
Lăţime8.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 Pompa centrifugă răcită cu ventilator, complet închisă, de la 240 la 480 VCA, trifazată
€3,381.95 /unitate