GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Pompa Centrifuga 3 Hp | AB2NYP 1N483

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Pompa centrifuga 3 CP

În stoc
Articol: AB2NYP Model: 4BF1H1K0Crucea Ref: 1N483

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,134.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi28 / 14.7-14
Cea mai bună eficiență GPM @ Head125 @ 55 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head50-170 GPM @ 45-20 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le182JM
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap172
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap145
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap108
Înălţime10.5 "
Material carcasăFontă
HP3
Hz60
Rotor Dia.4-1 / 16 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie3"
Presiunea de admisie100 G
Lungime19.5 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. Solid5 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap190 @ 45 ft.
Max. Cap61 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă175 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap50 @ 60 ft.
Carcasa motoruluiODP
RPM motor3500
Tipul motoruluiJM
Cadru NEMA/IEC182JM
Outlet2-1/2 "
Fază1
Rotirea portului90 Creșteri
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOțel inoxidabil din seria 300
TipCentrifugal
Voltaj115 / 208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 57.6
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1H1K0 Pompa centrifuga 3 CP
€5,134.09 /unitate