GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 Pompă centrifugă de 208 până la 240/480 VAC, trifazică, dimensiunea admisiei NPT de 3 inchi | CD3LQN 2DL53

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 la 240/480 VAC pompă centrifugă, trifazată, 3 inch inch NPT Dimensiune

În stoc
Articol: CD2LQN Model: 4BF1HBK0Crucea Ref: 53DL77

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,520.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi9.5-9.0 / 4.5
Cea mai bună eficiență GPM @ Head125 @ 55 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head50-170 gpm @ 45 20 ft
TaxăContinuu
Inrameaza-le145
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap172
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap145
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap108
Înălţime9.5 "
Material carcasăFontă
HP3
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie100 PSI
Dimensiunea intrării3 "NPT
Lungime18.375 "
Max. Dia. Solid5 / 16 "
Max. GPM @ Cap190 @ 45 ft.
Max. Cap61 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F cu etanșare standard, 250 grade F cu etanșare la temperatură ridicată
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap50 @ 60 ft.
RPM motor3500
Dimensiunea de ieșire2-1 / 2 "NPT
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Material sigiliuBuna N Elastomeri, față din carbon/ceramică, piese metalice din oțel inoxidabil 316
Voltaj208 la 240/480 VCA
Lăţime11 11 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1HBK0 208 la 240/480 VAC pompă centrifugă, trifazată, 3 inch inch NPT Dimensiune
€4,520.91 /unitate