GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Pompa Centrifuga 5 Hp | AB2NYK 1N473

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Pompa centrifugă 5 CP

În stoc
Articol: AB2NYK Model: 4BF1J4J0Crucea Ref: 1N473

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,207.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi21.0
Cea mai bună eficiență GPM @ Head140 @ 70 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head100-200 GPM @ 75-38 Ft
Dop de scurgereToate pozițiile
TaxăContinuu
Inrameaza-le184JM
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap240
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap215
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap192
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap162
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap120
Înălţime11.25 "
Material carcasăFontă
HP5
Hz60
Rotor Dia.4-1 / 2 In.
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Admisie3"
Presiunea de admisie100 G
Lungime22.125 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. Solid5 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. GPM @ Cap210 @ 58 ft.
Max. Cap75 ft.
Max. Temperatura lichidului212F cu sigiliu standard, 250F cu sigiliu la temperatură înaltă
Presiune maximă175 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap50 @ 75 ft.
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3500
Tipul motoruluiJM
Cadru NEMA/IEC184JM
Outlet2-1/2 "
Fază1
Rotirea portului90 Creșteri
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuOțel inoxidabil, piese din carbon/ceramic Buna N
Factor de serviciu1.0
Materialul arboreluiOțel inoxidabil din seria 300
TipCentrifugal
Voltaj208-230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI,BR,Carbon,Ceramic,Buna N,SS
Lăţime14.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8413702090
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 4BF1J4J0 Pompa centrifugă 5 CP
€7,207.05 /unitate