GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 Pompă centrifugă complet închisă, 240/460 VAC, trifazată, 3 inchi NPT Dimensiune admisie | CD2WQD 2XF52

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 Pompa centrifugă complet închisă, 240/460 VAC, trifazată, 3 inch Dimensiune intrare NPT

În stoc
Articol: CD2WQD Model: 5BF1N9A0Crucea Ref: 52XF11

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,770.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi50.1-46.0 / 23.0
Cea mai bună eficiență GPM @ Head187 gpm @ 234 ft
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head140-210 gpm @ 240 280 ft
TaxăContinuu
Inrameaza-le256JM
Înălţime10.25 "
Material carcasăFontă
HP20
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Dimensiunea intrării2 "NPT
Lungime26.5 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. GPM @ Cap230 @ 184 ft
Max. Cap295 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Min. GPM @ Cap0 @ 276 ft
RPM motor3500
Tipul motoruluiJM
Dimensiunea de ieșire1-1 / 2 "NPT
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Voltaj240 / 460 VAC
Lăţime13 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1N9A0 Pompa centrifugă complet închisă, 240/460 VAC, trifazată, 3 inch Dimensiune intrare NPT
€7,770.02 /unitate