GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 Pompă centrifugă dreaptă cu debit mare 240/460 VAC, trifazică, 3 inchi NPT Dimensiune admisie | CD2MXZ 2H429

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC Pompă centrifugă dreaptă cu debit mare, trifazată, 3 inch Dimensiune intrare NPT

În stoc
Articol: CD2MXZ Model: 5BF1NBA0Crucea Ref: 429H98

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,598.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă centrifugă dreaptă cu debit mare
Respectarea agențieiCSA
amperi45.0/22.5
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head180 gpm @ 240 ft
Cea mai bună eficiență GPM @ PSI180 @ 103
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head99-133 gpm @ 380 221 ft
Lungime cabluFără cordon
Diametru8"
TaxăContinuu
Inrameaza-leJM
Înălţime10 "
Material carcasăFontă
HP20
Hz60
Material rotorBronz
Tip rotorOperații Închise
Presiunea de admisie5 psi
Dimensiunea intrării2 "NPT
Lungime30.125 "
Max. Presiunea cazului175 PSI
Max. Dia. SolidClearwater
Max. GPM @ Cap235 gpm @ 200 ft
Max. Cap275 ft.
Max. Temperatura lichidului212 grade F
Max. Gravitație specifică1.0
Min. GPM @ Cap100 gpm @ 225 ft
Temperatura ambiantă a motorului. Evaluare40 grade C
RPM motor3500
Tipul motoruluiComplet închis, ventilator
Dimensiunea de ieșire1-1 / 2 "NPT
Suprasarcină de protecțieDa
Fază3
Rotirea portuluiCreșteri de 90 de grade
Material sigiliuBuna-N, Carbon, Ceramica
Protectie termalaNu
Voltaj240 / 460 VAC
Lăţime10.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 103.5

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 5BF1NBA0 240/460 VAC Pompă centrifugă dreaptă cu debit mare, trifazată, 3 inch Dimensiune intrare NPT
€6,598.26 /unitate