GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Pompa centrifuga 3/4hp | AE9VFD 6MR22

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Pompa centrifugă 3 / 4cp

În stoc
Articol: AE9VFD Model: GT073Crucea Ref: 6MR22

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,549.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi3.7-3.6 / 1.8
Cea mai bună eficiență GPM @ Head40 @ 60 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head30-45 GPM @ 80-40 Ft.
Dop de scurgere3 / 8 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI46
GPM @ 15 PSI45
GPM @ 20 PSI44
GPM @ 25 PSI40
GPM @ 30 PSI34
GPM @ 35 PSI26
GPM @ 40 PSI104
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap140
Înălţime9.25 "
Material carcasăFontă
HP3/4
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie25 PSI
Lungime19 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Cap104 ft.
Presiune maximă45 psi
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază3
Rotirea portuluiTOP
RPM3500
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareArborele mecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o104 ft.
Lift de aspirație25 ft.
TipAutoamorsare
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic și Buna
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)59.44
Lățimea navei (cm)31.24
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Odată amorsată, pompa rămâne amorsată, designul carcasei împiedică etanșarea să se usuce, tragere din spate pentru întreținere ușoară, funcționare continuă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT073 Pompa centrifugă 3 / 4cp
€1,549.61 /unitate