GOULDS WATER TECHNOLOGY GT15 Pompă centrifugă 1.5 CP | AB2NYF 1N439

GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompă centrifugă GT15 1.5cp

În stoc
Element: AB2NYF Model: GT15Crucea Ref: 1N439

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,564.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifuga
amperi21.4/10.7
Cea mai bună eficiență GPM @ Head50 @ 92 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head35-63 GPM @ 107-60 Ft.
Dop de scurgere3 / 8 "
TaxăContinuu
Inrameaza-le56J
GPM @ 10 PSI63
GPM @ 15 PSI63
GPM @ 20 PSI63
GPM @ 25 PSI63
GPM @ 30 PSI60
GPM @ 35 PSI55
GPM @ 40 PSI45
GPM @ 45 PSI33
GPM de apă @ 2 Ft. de Cap140
Înălţime9.25 "
Material carcasăFontă
HP1.5
Hz60
Material rotorNoryl
Tip rotorOperații Închise
Admisie1-1/2 "
Presiunea de admisie25 PSI
Lungime21 13 / 16 "
Max. Presiunea cazului125 psi
Max. Dia. Solid1 / 16 "
Max. Vâscozitatea fluidă40 SSU
Max. Cap122 ft.
Presiune maximă53 PSI
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiODP
Cadru NEMA/IEC56J
Outlet1-1/2 "
Fază1
Rotirea portuluiTOP
RPM3500
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiApă
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareArborele mecanic
Factor de serviciu1.15
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Inchide-o122 ft.
Lift de aspirație25 ft.
Protectie termalaResetare automată
TipAutoamorsare
Voltaj115/230
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, Noryl, Lexan, Carbon, Ceramic și Buna
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.0425
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS8413702005
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompă centrifugă GT15 1.5cp
€1,564.55 /unitate