GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa de macinat RGS2012, 2 CP, fonta, refulare FNPT de 1-1/4 inch | AD8WWK 4NE67

GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa polizor RGS2012, 2 CP, fontă, descărcare FNPT 1-1 / 4 inch

În stoc
Articol: AD8WWK Model: RGS2012Crucea Ref: 4NE67

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,843.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa polizor
amperi15
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge / Minge
Lungime cablu20ft
Diametru11.125 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap39
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap35
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap15
Înălţime18.5 "
HP2
Material rotorBronz
Max. Dia. Solid3"
Max. Cap101 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 F
RPM motor3450
Tipul motoruluiCap Start
Punct de oprire6-1 / 2 In.
Pe punctul18 In.
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiSS
Sigiliu arboreluiOțel inoxidabil, Buna N, Carbură de Siliciu
Protectie termalaAutomat
Voltaj208/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pompa polizor de canalizare din seria RGS utilizată pentru mărunțirea particulelor mari într-o suspensie fină, astfel încât deșeurile să poată fi pompate într-un sistem central de canalizare
    • Conceput pentru aplicații de canalizare cu cap ridicat și poate fi utilizat cu plastic, hârtie, cauciuc, pânză și solide neabrazive
    • Dispune de inel de tăiere staționar reversibil pentru o durată mai lungă de timp și carcasă volută din fontă pentru o eficiență mai mare
    • Oferă protecție de etanșare mecanică cu rotor semideschis din bronz siliconic care nu are supraîncărcare, design cu două palete și palete de pompare
    • Motor înconjurat de ulei de turbină de calitate superioară pentru a asigura disiparea eficientă a căldurii, lubrifierea permanentă a rulmenților și protecție împotriva mediilor dure
    • Cablu de alimentare pentru sarcini severe, rezistent la ulei și apă
    • Dispune de o etanșare epoxidică la capătul motorului care acționează ca o barieră secundară la umezeală și previne eliminarea uleiului în cazul deteriorării mantalei exterioare
    • Nu este potrivit pentru utilizarea cu sisteme septice, deoarece particulele minuscule nu vor fi filtrate și pot contamina apele subterane

Variante de produs

ProdusModelMaterialul arboreluiTip rulmentDiametruSigiliu arboreluiProtectie termalaVoltajGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA Pompa de macinat 2 CP 230 Volti 15 Amperi | AE2NUC 4YRD9 RGS2012PAAISI 300 SSMinge superioară și inferioară11 1 / 8 "Carbură de siliciuDa2304140€3,843.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa polizor RGS2012, 2 CP, fontă, descărcare FNPT 1-1 / 4 inch
€3,843.88 /unitate