GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA Pompa de macinat 2 CP 230 Volti 15 Amperi | AE2NUC 4YRD9

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA Pompa polizor 2 CP 230 Volți 15 Amperi

În stoc
Articol: AE2NUC Model: RGS2012PACrucea Ref: 4YRD9

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,654.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa polizor
amperi15
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge superioară și inferioară
Lungime cablu20ft
Diametru11 1 / 8 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 100 Ft. de Cap0
GPM de apă @ 110 Ft. de Cap0
GPM de apă @ 120 Ft. de Cap0
GPM de apă @ 130 Ft. de Cap0
GPM de apă @ 140 Ft. de Cap0
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap41
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap42
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap35
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap24
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap15
Înălţime18.5 "
HP2
Material rotorBronz silicon turnat
Max. Dia. Solid2"
Max. Cap101 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 F
RPM motor3450
Tipul motoruluiPornire condensator
Punct de oprireDe la 7 la 36 in.
Pe punctulDe la 7 la 36 in.
Fază1
RPM3450
Materialul arboreluiAISI 300 SS
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiTether
Protectie termalaDa
TipSigiliu unic
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.34
Înălțimea navei (cm)55.37
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM de apă @ 150 Ft. de cap (0)
    • GPM de apă @ 160 Ft. de cap (0)
    • GPM de apă @ 170 Ft. de cap (0)
    • GPM de apă @ 180 Ft. de cap (0)

Variante de produs

ProdusModelMaterialul arboreluiTip rulmentDiametruSigiliu arboreluiProtectie termalaVoltajGPM de apă @ 10 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY Pompa de macinat RGS2012, 2 CP, fonta, refulare FNPT de 1-1/4 inch | AD8WWK 4NE67 RGS2012SSMinge / Minge11.125 "Oțel inoxidabil, Buna N, Carbură de SiliciuAutomat208/2304239€3,895.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY RGS2012PA Pompa polizor 2 CP 230 Volți 15 Amperi
€3,654.21 /unitate