A B Amplificatoare: 15 , Material de baza: Fontă , Lungimea cablului: 20ft , GPM de apă la 15 ft. de cap: 41 , GPM de apă la 20 ft. de cap: 41 , GPM de apă la 25 ft. de cap: 41 , GPM de apă la 30 ft. de cap: 41 , GPM de apă la 5 ft. de cap: 42 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 38 , GPM de apă la 60 ft. de cap: 35 , GPM de apă la 70 ft. de cap: 30 , GPM de apă la 80 ft. de cap: 24 , Înălțime: 18.5 " , HP: 2 , Max. Cap: 101 ft. , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , Max. Temp.: 104 F , RPM motor: 3450 , Faza: 1 , RPM: 3450 , Tip comutator: Tether