Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF25 Supapă de reținere 2 1/2 In | AB4FKB 1XMA8

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF25 Supapa de retinere 2 1/2 In

În stoc
Articol: AB4FKB Model: SPF25Ref încrucișat: 1XMA8
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
€446.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Se potrivește cu pompa2 1/2 "Intrări
MaterialFontă
Max. Temperatura de funcționare.160
Presiune maximă85 psi
Dimensiunea conductei2-1/2 "
TipCu flanșă
Proiectarea supapelorclapete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.194
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.84
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF20 Supapă de reținere 2 in | AB4FKA 1XMA7 SPF202"€444.30
GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF30 Supapă de reținere 3 In | AB4FKC 1XMA9 SPF303"€446.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF25 Supapa de retinere 2 1/2 In
€446.49 /unitate