Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF20 Supapă de reținere 2 in | AB4FKA 1XMA7

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF20 Supapa de reținere 2 In

În stoc
Articol: AB4FKA Model: SPF20Ref încrucișat: 1XMA7
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
€444.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVerifica valva
Se potrivește cu pompaIntrări de 2 "
MaterialFontă
Max. Temperatura de funcționare.160
Presiune maximă85 psi
Dimensiunea conductei2"
TipCu flanșă
Proiectarea supapelorclapete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5245
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)22.35
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS8481302010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF25 Supapă de reținere 2 1/2 In | AB4FKB 1XMA8 SPF252-1/2 "€446.49
GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF30 Supapă de reținere 3 In | AB4FKC 1XMA9 SPF303"€446.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF20 Supapa de reținere 2 In
€444.30 /unitate