GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2038D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 200v 90 picioare | AE4YBK 5NXX7

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2038D3 Pompa submersibilă de canalizare 2cp 200v 90 Picioare

În stoc
Articol: AE4YBK Model: WS2038D3Crucea Ref: 5NXX7

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,281.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa submersibilă de canalizare
amperi11.5
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru15.5 "
Descărcare NPT3"
Dimensiunea descărcării3 "-NPT
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap320
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap280
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap235
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap185
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap60
Înălţime27 13 / 21 "
LocuințaFontă
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorFontă
Max. Dia. Solid2.5 "
Max. Cap44 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 grade F
RPM motor1750
Tipul motorului3-Faza
Punct de oprireN / A"
Fază3
Tip pompăManual
RPM1750
Materialul arborelui300 oțel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Tipul comutatoruluiNici unul
Protectie termalaNu
Material de topFontă
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)46.74
Lungimea navei (cm)33.53
Lățimea navei (cm)69.09
Codul HS8413702004
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. CapamperiGPM de apă @ 15 Ft. de CapTipul motoruluiFazăProtectie termalaVoltajGPM de apă @ 20 Ft. de CapPreț
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2034D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 460v 35 picioare | AE4YAB 5NXU6 WS2034D341 ft.53203-Faza3Nu460280€7,169.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2012D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 230v 46 picioare | AE4YAC 5NXU7 WS2012D341 ft.15320Pornire condensator1Da230280€7,428.88
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS5032D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 5cp 230v 46 picioare | AE4YAD 5NXU8 WS5032D364 ft.16.4-3-Faza3Nu230435€8,400.17
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1534D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1.5hp 460v 46 Feet | AE4YAE 5NXU9 WS1534D338 ft.52603-Faza3Nu460210€6,783.45
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS3032D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 3cp 230v 54 picioare | AE4YAF 5NXV0 WS3032D354 ft.123903-Faza3Nu230350€8,056.39
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2032D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 2cp 230v 35 picioare | AE4YAG 5NXV1 WS2032D344 ft.103203-Faza3Nu230280€7,169.35
GOULDS WATER TECHNOLOGY WS1532D3 Pompă submersibilă pentru ape uzate 1.5 CP 230 V 30 picioare | AE4YAH 5NXV2 WS1532D338 ft.102603-Faza3Nu230210€6,783.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY WS2038D3 Pompa submersibilă de canalizare 2cp 200v 90 Picioare
€7,281.80 /unitate