A Material de baza: Fontă , Tip rulment: Minge , Lungimea cablului: 20ft , Diametru: 15.5 " , GPM de apă la 10 ft. de cap: 300 , GPM de apă la 50 ft. de cap: 170 , GPM de apă la 60 ft. de cap: 60 , Înălțime: 27 13 / 21 " , Carcasa: Fontă , Material carcasă: Fontă , Material rotorului: Fontă , Max. Dia. Solide: 2.5 " , Max. Temperatura lichidului: 104 grade F , Max. Temp.: 104 grade F , RPM motor: 1750 , Tip pompa: Manual , RPM: 1750 , Material arbore: 300 oțel inoxidabil , Etanșarea arborelui: Carbură de siliciu , Tip comutator: Nici unul , Material superior: Fontă