GPIMETERS 01N12LM Contor de apă, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 BSPT femel | CD8PWE 113255-6

GPI 01N12LM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 BSPT mamă

Articol: CD8PWE Model: 01N12LMCrucea Ref: 113255-6
€478.47 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDebitmetru
Acuratete+ / - 5%
Marimea corpului1"
Dimensiunea conexiunii1"
Tip conexiuneBSPT Femeie
Afișaj TipLCD
Unități de afișareLitru
Gama de debit10 - 100 lpm
Domenii de debit (GPM)3 Pentru 30
Temperatura fluidului Gamă14 la 130 grade. F
Pentru dimensiunea țevii1"
Material carcasăNailon
Presiune maximă150 psi
Max. Cadere de presiune1.5 psi
Lungime totală4"
Alimentare2 baterii alcaline AAA

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Seria 01N

Variante de produs

ProdusModelGama de debitTip conexiuneUnități de afișareAfișaj TipDimensiunea conexiuniiPreț
GPIMETERS 01N31GM Contor de apă, turbină, interval de debit de la 3 la 30 gpm, 1 FNPT | AB4JGV 1YEF8 / 113255-4 01N31GM3-30 gpmFNPTfată.LCD standard1"€419.77
GPIMETERS 01N31LM Contor de apă, turbină, interval de debit 10 până la 100 lpm, 1 FNPT | AB4JGW 1YEF9 / 113255-5 01N31LM10 - 100 lpmFNPTLitruLCD standard1"€419.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GPI 01N12LM Contor de apă, interval de debit de 3 până la 30 gpm, 1 BSPT mamă
€478.47 /unitate